項目 | 非伸縮式叉車臂 |
吊桿樣式 | 非伸縮式 |
動臂類型 | 經濟繁榮 |
容量 | 6000磅。 |
鍊長 | 36“ |
顏色 | 藍色 |
兼容貨叉厚度 | 2.25“ |
深度 | 81.75“ |
延伸長度 | 81.75“ |
叉口袋中心 | 11“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 4“ |
前叉口袋尺寸 | 7-1 / 4“ |
叉槽寬度 | 7.25“ |
身高 | 13.31“ |
總長: | 81.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 鉤點 | 79“ |
最大。 長度 | 81.75“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 鉤點 | 36“ |
掛鉤數量 | 2 |
垂直調整位置數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-lm-ebnt-6-11.pdf |
約束長度 | 36“ |
安全鏈 | 是 |
36" 處的單鉤容量 | 6000磅。 |
48" 處的單鉤容量 | 5000磅。 |
60" 處的單鉤容量 | 4500磅。 |
72" 處的單鉤容量 | 4000磅。 |
79" 處的單鉤容量 | 3500磅。 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 126 |
船高(厘米) | 33.81 |
船長(厘米) | 207.65 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 鉤點 | 容量 | 兼容貨叉厚度 | 最大。 長度 | 36" 處的單鉤容量 | 48" 處的單鉤容量 | 60" 處的單鉤容量 | 72" 處的單鉤容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-EBNT-4-11 | 79“ | 4000磅。 | 2.5“ | 81.75“ | 4000磅。 | 3750磅。 | 3500磅。 | 3250磅。 | 新台幣49,607元 | 詢價
| |
LM-EBNT-4-24 | 79“ | 4000磅。 | 2.5“ | 81.63“ | 4000磅。 | 3750磅。 | 3500磅。 | 3250磅。 | 新台幣51,133元 | 詢價
| |
LM-EBNT-4-30 | 79“ | 4000磅。 | 2.5“ | 81.75“ | 4000磅。 | 3750磅。 | 3500磅。 | 3250磅。 | 新台幣56,091元 | 詢價
| |
LM-EBNT-4-36 | 79“ | 4000磅。 | 2.5“ | 81.75“ | 4000磅。 | 3750磅。 | 3500磅。 | 3250磅。 | 新台幣54,427元 | 詢價
| |
LM-EBNT-6-24 | 79“ | 6000磅。 | 2.25“ | 81.63“ | 6000磅。 | 5000磅。 | 4500磅。 | 4000磅。 | 新台幣81,083元 | 詢價
| |
LM-EBNT-6-30 | 79“ | 6000磅。 | 2.25“ | 81.75“ | 6000磅。 | 5000磅。 | 4500磅。 | 4000磅。 | 新台幣83,545元 | 詢價
| |
LM-EBNT-6-36 | 79“ | 6000磅。 | 2.25“ | 81.75“ | 6000磅。 | 5000磅。 | 4500磅。 | 4000磅。 | 新台幣85,906元 | 詢價
|