項目 | 伸過叉車臂 |
吊桿樣式 | 伸縮式 |
動臂類型 | 高層建築熱潮 |
容量 | 4000磅。 |
鍊長 | 36“ |
兼容貨叉厚度 | 2.5“ |
深度 | 40.12“ |
延伸長度 | 92 5機構/ 8“ |
擴展顏色 | 黃 |
叉口袋中心 | 36“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 2“ |
前叉口袋尺寸 | 7-1 / 2“ |
叉槽寬度 | 7.5“ |
框架顏色 | 藍色 |
身高 | 79.81“ |
總長: | 54.88“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 鉤點 | 90“ |
最大。 長度 | 92.63“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 鉤點 | 30“ |
Min.最小Length長度 | 54.88“ |
掛鉤數量 | 2 |
垂直調整位置數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-lm-hrt-4-36.pdf |
約束長度 | 36“ |
安全鏈 | 是 |
30" 處的單鉤容量 | 4000磅。 |
36" 處的單鉤容量 | 3750磅。 |
42" 處的單鉤容量 | 3500磅。 |
48" 處的單鉤容量 | 3250磅。 |
54" 處的單鉤容量 | 3000磅。 |
60" 處的單鉤容量 | 2750磅。 |
66" 處的單鉤容量 | 2500磅。 |
72" 處的單鉤容量 | 2250磅。 |
78" 處的單鉤容量 | 2000磅。 |
84" 處的單鉤容量 | 1750磅。 |
90" 處的單鉤容量 | 1500磅。 |
信號寬度 | 44“ |
船重(kg) | 421.2 |
船高(厘米) | 202.72 |
船長(厘米) | 139.38 |
船寬(厘米) | 111.76 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 42" 處的單鉤容量 | 容量 | 兼容貨叉厚度 | 48" 處的單鉤容量 | 54" 處的單鉤容量 | 60" 處的單鉤容量 | 66" 處的單鉤容量 | 72" 處的單鉤容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-HRT-4-24 | 3500磅。 | 4000磅。 | 2.5“ | 3250磅。 | 3000磅。 | 2750磅。 | 2500磅。 | 2250磅。 | 新台幣187,262元 | 詢價
| |
LM-HRT-4-30 | 3500磅。 | 4000磅。 | 2.5“ | 3250磅。 | 3000磅。 | 2750磅。 | 2500磅。 | 2250磅。 | 新台幣192,727元 | 詢價
| |
LM-HRT-6-24 | 4500磅。 | 6000磅。 | 2.25“ | 4000磅。 | 3500磅。 | 3000磅。 | 2600磅。 | 2300磅。 | 新台幣203,577元 | 詢價
| |
LM-HRT-6-30 | 4500磅。 | 6000磅。 | 2.25“ | 4000磅。 | 3500磅。 | 3000磅。 | 2600磅。 | 2300磅。 | 新台幣209,746元 | 詢價
| |
LM-HRT-6-36 | 4500磅。 | 6000磅。 | 2.25“ | 4000磅。 | 3500磅。 | 3000磅。 | 2600磅。 | 2300磅。 | 新台幣215,723元 | 詢價
|