項目 | 非伸縮式軌道叉車動臂 |
吊桿樣式 | 非伸縮式 |
動臂類型 | 軌道繁榮 |
容量 | 4000磅。 |
鍊長 | 36“ |
顏色 | 藍色 |
兼容貨叉厚度 | 2.5“ |
深度 | 40.12“ |
加長掛鉤高度 | 38 1機構/ 4“ |
延伸長度 | 80.875“ |
叉口袋中心 | 24“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 2“ |
前叉口袋尺寸 | 7-1 / 2“ |
叉槽寬度 | 7.5“ |
身高 | 26.63“ |
總長: | 80.875“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 鉤點 | 78“ |
最大。 長度 | 80.88“ |
最大限度。 傾斜角度 | 37度 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 鉤點 | 36“ |
掛鉤數量 | 2 |
垂直調整位置數 | 4 |
整體延伸高度 | 57 3機構/ 16“ |
產品數據表 | Vestil-rp-lm-obnt-4-24.pdf |
約束長度 | 36“ |
縮回鉤高度 | 5 1機構/ 2“ |
安全鏈 | 是 |
36" 處的單鉤容量 | 4000磅。 |
48" 處的單鉤容量 | 3750磅。 |
60" 處的單鉤容量 | 3500磅。 |
72" 處的單鉤容量 | 3250磅。 |
78" 處的單鉤容量 | 3000磅。 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 151.65 |
船高(厘米) | 67.63 |
船長(厘米) | 205.42 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 容量 | 兼容貨叉厚度 | 最大。 長度 | 縮回鉤高度 | 36" 處的單鉤容量 | 48" 處的單鉤容量 | 60" 處的單鉤容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBNT-4-30 | 26.63“ | 4000磅。 | 2.5“ | 80.88“ | 5 1機構/ 2“ | 4000磅。 | 3750磅。 | 3500磅。 | 新台幣124,993元 | 詢價
| |
LM-OBNT-4-36 | 26.63“ | 4000磅。 | 2.5“ | 80.88“ | 5 1機構/ 2“ | 4000磅。 | 3750磅。 | 3500磅。 | 新台幣128,745元 | 詢價
| |
LM-OBNT-6-24 | 26.63“ | 6000磅。 | 2.25“ | 80.88“ | 5 1機構/ 2“ | 6000磅。 | 5000磅。 | 4500磅。 | 新台幣150,443元 | 詢價
| |
LM-OBNT-6-30 | 26.63“ | 6000磅。 | 2.25“ | 80.88“ | 5 1機構/ 2“ | 6000磅。 | 5000磅。 | 4500磅。 | 新台幣154,852元 | 詢價
| |
LM-OBNT-6-36 | 26.63“ | 6000磅。 | 2.25“ | 80.88“ | 5 1機構/ 2“ | 6000磅。 | 5000磅。 | 4500磅。 | 新台幣159,809元 | 詢價
| |
LM-OBNT-8-24 | 25.13“ | 8000磅。 | 2.25“ | 79.5“ | 4 11機構/ 16“ | 8000磅。 | 6650磅。 | 6000磅。 | 新台幣224,393元 | 詢價
| |
LM-OBNT-8-30 | 25.13“ | 8000磅。 | 2.25“ | 79.5“ | 4 11機構/ 16“ | 8000磅。 | 6650磅。 | 6000磅。 | 新台幣231,255元 | 詢價
|