項目 | 伸縮式軌道叉車 |
吊桿樣式 | 伸縮式 |
容量 | 8000磅。 |
鍊長 | 36“ |
兼容貨叉厚度 | 2.25“ |
深度 | 85.25“ |
加長掛鉤高度 | 76 9機構/ 16“ |
延伸長度 | 148 1機構/ 2“ |
擴展顏色 | 黃 |
叉口袋中心 | 24“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 4“ |
前叉口袋尺寸 | 7-1 / 4“ |
叉槽寬度 | 7.25“ |
框架顏色 | 藍色 |
身高 | 28.88“ |
總長: | 85.25“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 鉤點 | 144“ |
最大。 長度 | 148.5“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 鉤點 | 36“ |
Min.最小Length長度 | 85.25“ |
掛鉤數量 | 2 |
垂直調整位置數 | 4 |
整體延伸高度 | 96 1機構/ 8“ |
產品數據表 | Vestil-rp-lm-obt-8-24.pdf |
約束長度 | 36“ |
縮回鉤高度 | 5 1機構/ 8“ |
安全鏈 | 是 |
108" 處的單鉤容量 | 3500磅。 |
120" 處的單鉤容量 | 3000磅。 |
132" 處的單鉤容量 | 2600磅。 |
144" 處的單鉤容量 | 2200磅。 |
36" 處的單鉤容量 | 8000磅。 |
48" 處的單鉤容量 | 6650磅。 |
60" 處的單鉤容量 | 6000磅。 |
72" 處的單鉤容量 | 5300磅。 |
84" 處的單鉤容量 | 4650磅。 |
96" 處的單鉤容量 | 4000磅。 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 279.9 |
船高(厘米) | 73.34 |
船長(厘米) | 216.54 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 叉槽寬度 | 容量 | 兼容貨叉厚度 | 身高 | 最大。 長度 | 整體延伸高度 | 縮回鉤高度 | 108" 處的單鉤容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBT-3-24 | 7.5“ | 3000磅。 | 2.5“ | 27.69“ | 146.63“ | 99 1機構/ 2“ | 6" | 1500磅。 | 新台幣138,346元 | 詢價
| |
LM-OBT-4-24 | 7.5“ | 4000磅。 | 2.5“ | 27.69“ | 146.63“ | 99 1機構/ 2“ | 6" | 2500磅。 | 新台幣139,780元 | 詢價
| |
LM-OBT-4-30 | 7.5“ | 4000磅。 | 2.5“ | 27.69“ | 146.63“ | 99 1機構/ 2“ | 6" | 2500磅。 | 新台幣144,003元 | 詢價
| |
LM-OBT-4-36 | 7.5“ | 4000磅。 | 2.5“ | 27.69“ | 146.63“ | 99 1機構/ 2“ | 6" | 2500磅。 | 新台幣148,312元 | 詢價
| |
LM-OBT-6-24 | 7.25“ | 6000磅。 | 2.25“ | 27.69“ | 146.63“ | 99 1機構/ 2“ | 6" | 2600磅。 | 新台幣175,111元 | 詢價
| |
LM-OBT-6-30 | 7.25“ | 6000磅。 | 2.25“ | 27.69“ | 146.63“ | 99 1機構/ 2“ | 6" | 2600磅。 | 新台幣180,116元 | 詢價
| |
LM-OBT-6-36 | 7.25“ | 6000磅。 | 2.25“ | 27.69“ | 146.63“ | 99 1機構/ 2“ | 6" | 2600磅。 | 新台幣185,637元 | 詢價
|