項目 | 伸縮叉車臂 |
吊桿樣式 | 伸縮式 |
容量 | 6000磅。 |
鍊長 | 36“ |
兼容貨叉厚度 | 2.25“ |
深度 | 55.25“ |
延伸長度 | 93“ |
擴展顏色 | 黃 |
叉口袋中心 | 24“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 4“ |
前叉口袋尺寸 | 7-1 / 4“ |
叉槽寬度 | 7.25“ |
框架顏色 | 藍色 |
身高 | 13.5“ |
總長: | 55.25“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 鉤點 | 40.12“ |
最大。 長度 | 93“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 鉤點 | 31“ |
Min.最小Length長度 | 55.25“ |
掛鉤數量 | 2 |
垂直調整位置數 | 3 |
產品數據表 | Vestil-rp-lms-ebt-46-6.pdf |
約束長度 | 36“ |
安全鏈 | 是 |
31" 處的單鉤容量 | 6000磅。 |
37" 處的單鉤容量 | 5710磅。 |
43" 處的單鉤容量 | 5420磅。 |
66" 處的單鉤容量 | 4300磅。 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 133.2 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 140.34 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 吊桿樣式 | 容量 | 最大限度。 鉤點 | 最大。 長度 | 垂直調整位置數 | 31" 處的單鉤容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMS-EBNT-40-4 | 非伸縮式叉車臂 | 13.31“ | 非伸縮式 | 4000磅。 | 40.12“ | 50.75“ | 4 | 4000磅。 | 新台幣54,242元 | ||
LMS-EBNT-40-6 | 非伸縮式叉車臂 | 13.31“ | 非伸縮式 | 6000磅。 | 40.12“ | 50.75“ | 4 | 6000磅。 | 新台幣85,812元 | ||
LMS-EBNT-40-8 | 非伸縮式叉車臂 | 11.5“ | 非伸縮式 | 8000磅。 | 47.5“ | 49.38“ | 4 | 8000磅。 | 新台幣114,884元 | ||
LMS-EBT-46-4 | 伸縮叉車臂 | 13.5“ | 伸縮式 | 4000磅。 | 40.12“ | 93“ | 3 | 4000磅。 | 新台幣70,054元 | ||
LMS-EBT-46-8 | 伸縮叉車臂 | 15“ | 伸縮式 | 8000磅。 | 89“ | 90.88“ | 3 | 8000磅。 | 新台幣130,788元 |