項目 | 低淨空環鏈葫蘆 |
滾輪底部至吊鉤頂部 | 16 1機構/ 4“ |
容量 | 4,000磅。 |
顏色 | 橙色 |
適合光束法蘭W | 3 1/2“至8” |
適合梁翼緣寬度 | 3 1/2“至8” |
身高 | 14“ |
吊鉤行程距離 | 10英尺 |
總長: | 14“ |
負載能力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 整體高度 | 16 1機構/ 4“ |
最大限度。 總寬度 | 11 1機構/ 2“ |
測量單位 | 每 |
滾筒數 | 4 |
手術 | 手動推 |
總深度 | 14“ |
總高度 | 14“ |
總寬度 | 11 1機構/ 2“ |
產品數據表 | Vestil-rp-low-4p.pdf |
信號寬度 | 11.5“ |
船重(kg) | 41.4 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總寬度 | 滾輪底部至吊鉤頂部 | 適合梁翼緣寬度 | 負載能力 | 最大限度。 整體高度 | 最大限度。 總寬度 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低1G | 10“ | 11 3機構/ 4“ | 2“到6” | 1000磅。 | 11 3機構/ 4“ | 10“ | 9" | 10“ | 新台幣18,819元 | ||
低1P | 9 1機構/ 2“ | 11 3機構/ 4“ | 2“到6” | 1000磅。 | 11 3機構/ 4“ | 9 1機構/ 2“ | 10 1機構/ 4“ | 10“ | 新台幣16,294元 | ||
低2G | 11 1機構/ 2“ | 13“ | 2 1/2“至8” | 2000磅。 | 13“ | 11 1機構/ 2“ | 11 1機構/ 2“ | 10“ | 新台幣21,229元 | ||
低2P | 10 1機構/ 2“ | 13“ | 2 1/2“至8” | 2000磅。 | 13“ | 10 1機構/ 2“ | 12“ | 10“ | 新台幣19,109元 | ||
低4G | 12 1機構/ 2“ | 16 1機構/ 4“ | 3 1/2“至8” | 4000磅。 | 16 1機構/ 4“ | 12 1機構/ 2“ | 14“ | 14“ | 新台幣29,068元 | ||
低6G | 13 1機構/ 2“ | 18 1機構/ 4“ | 4“到8” | 6000磅。 | 18 1機構/ 4“ | 13 1機構/ 2“ | 17“ | 15“ | 新台幣43,672元 | ||
低6P | 12 1機構/ 2“ | 18 1機構/ 4“ | 4“到8” | 6000磅。 | 18 1機構/ 4“ | 12 1機構/ 2“ | 17“ | 15“ | 新台幣40,238元 |