項目 | 板夾 |
開包 | 1.9“ |
夾緊鎖定機構 | 自動上鎖 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 8" |
顎深 | 3.34“ |
總長: | 15“ |
起重鉗樣式 | 直式 |
起重鉗類型 | 板夾 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 兼容板厚 | 1.5625“ |
最高 顎開口 | 1.9“ |
測量單位 | 每 |
總深度 | 15“ |
總高度 | 8" |
總長度 | 15“ |
整體厚度 | 3.5625“ |
總寬度 | 4" |
板厚 | 1.5625“ |
產品數據表 | Vestil-rp-lpc-60.pdf |
環直徑 | 2" |
喉深 | 3.34“ |
UPC | 691215054577 |
信號寬度 | 4" |
工作負荷限制 | 3 噸。 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |