項目 | 薄型機護罩 |
附件類型 | 螺栓上 |
系柱長度 | 48“ |
顏色 | 黃 |
直徑 | 1 11機構/ 16“ |
身高 | 16.375“ |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 4" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝板孔徑 | 0.875“ |
安裝板長度 | 4" |
安裝板寬度 | 4" |
螺栓孔數 | 8 |
安裝孔數 | 8 |
總深度 | 4" |
總高度 | 16.38“ |
總長度 | 4" |
總寬度 | 50.31“ |
板長 | 4輸入。 |
板寬 | 4輸入。 |
產品數據表 | Vestil-rp-lpro-48-16-2.pdf |
UPC | 691215027755 |
信號寬度 | 50.5“ |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 41.59 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 128.27 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 系柱長度 | 直徑 | 安裝板長度 | 安裝板寬度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPRO-144-9-4 | 144“ | 4 1機構/ 2“ | 8" | 8" | 8.94“ | 8" | 147.5“ | 新台幣22,757元 | 詢價
| |
LPRO-36-16-2 | 36“ | 1 11機構/ 16“ | 4" | 4" | 16.38“ | 4" | 38.31“ | 新台幣5,792元 | ||
LPRO-36-16-4 | 36 5機構/ 8“ | 4 1機構/ 2“ | 8" | 8" | 16.94“ | 8" | 40.13“ | 新台幣8,437元 | ||
LPRO-36-9-2 | 36“ | 1 11機構/ 16“ | 4" | 4" | 9.38“ | 4" | 38.31“ | 新台幣4,496元 | ||
LPRO-36-9-4 | 36 5機構/ 8“ | 4 1機構/ 2“ | 8" | 8" | 8.94“ | 8" | 40.13“ | 新台幣7,460元 | ||
LPRO-48-16-4 | 48 5機構/ 8“ | 4 1機構/ 2“ | 8" | 8" | 16.94“ | 8" | 52.13“ | 新台幣9,454元 | ||
LPRO-48-9-2 | 48“ | 1 11機構/ 16“ | 4" | 4" | 9.38“ | 4" | 50.31“ | 新台幣5,557元 |