項目 | 薄型機護罩 |
附件類型 | 螺栓上 |
系柱長度 | 48 5機構/ 8“ |
顏色 | 銀色 |
直徑 | 4 1機構/ 2“ |
級 | 304級 |
身高 | 9" |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 51.5“ |
材料 | 不銹鋼 |
安裝板尺寸 | 8“x 8”x 5 / 8“ |
安裝板孔徑 | 0.875“ |
安裝板長度 | 8" |
安裝板寬度 | 8" |
安裝樣式 | 落地式 |
淨重 | 38磅。 |
標稱長度 | 1英尺 |
安裝孔數 | 8 |
排骨數量 | 0 |
總深度 | 8" |
總高度 | 8.94“ |
總長度 | 8" |
總寬度 | 52.13“ |
產品數據表 | Vestil-rp-lpro-ss-48-9-4.pdf |
船重(kg) | 18.9 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 系柱長度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPRO-SS-36-9-4 | 36 5機構/ 8“ | 8.94“ | 40.13“ | 新台幣27,330元 | ||
LPRO-SS-36-16-4 | 36 5機構/ 8“ | 16.94“ | 40.13“ | 新台幣29,981元 | ||
LPRO-SS-48-16-4 | 48 5機構/ 8“ | 16.94“ | 52.13“ | 新台幣31,106元 |