項目 | 空氣循環器 |
電池包括在內 | 沒有 |
刀片直徑。 | 36“ |
CFM高 | 8200 CFM |
CFM低 | 7,000 CFM |
顏色 | 黑色 |
線長 | 72“ |
線型 | SJT 3型 |
身高 | 40“ |
總長: | 39“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 3.6A |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 1 / 3 hp |
總深度 | 39“ |
總高度 | 40“ |
總寬度 | 13“ |
段落 | 1 |
類別 | 文具 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115V / 1相 |
信號寬度 | 13“ |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 刀片直徑。 | CFM高 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-C-30 | 30“ | 6300 CFM | 36“ | 38“ | 13 1機構/ 2“ | 旋轉 | 新台幣31,663元 |