項目 | 薄型機械多莉 |
容量 | 10000磅。 |
腳輪材質 | 鐵件 |
腳輪尺寸 | 2 1/16" x 9/16" |
腳輪類型 | 剛性滾輪 |
顏色 | 藍色 |
甲板高度 | 1 3機構/ 4“ |
深度 | 12“ |
身高 | 2.81“ |
總長: | 12“ |
唇高 | 1 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-mcd-10.pdf |
尺寸 | 12的“X 8” |
靜載能力 | 10,000磅。 |
可用寬度 | 8" |
輪徑 | 2" |
輪型 | 鐵件 |
輪寬 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 10.25“ |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 7.14 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 26.04 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |