項目 | 夾層安全門 |
附件類型 | 方頭螺栓 |
(在。) | 0.4375“ |
顏色 | 黃 |
相容性測試 | OSHA 29 CFR 1910.23(e) |
深度 | 40.12“ |
扶手高度 | 42.38“ |
身高 | 80.06“ |
包括 | 硬件安裝 |
內部深度 | 40.12“ |
內寬 | 61.5“ |
踢板高度 | 4" |
總長: | 79.312“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 裝載高度 | 68“ |
測量單位 | 每 |
中軌高度 | 21“ |
產品數據表 | Vestil-rp-mezz-200.pdf |
趾板高度 | 4" |
管壁厚度 | 0.08“ |
油管尺寸 | 1 1 / 2“×1 1 / 2” |
UPC | 691215028226 |
可用長度 | 74“ |
可用寬度 | 56“ |
使用托盤長度 | 48“ |
利用托盤寬度 | 48“ |
信號寬度 | 68.5“ |
船重(kg) | 71.1 |
船高(厘米) | 202.72 |
船長(厘米) | 201.45 |
船寬(厘米) | 176.53 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |