項目 | 機械手推車 |
容量 | 12000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 鐵件 |
腳輪寬度 | 2.5“ |
顏色 | 紅 |
深度 | 18“ |
貨叉長度 | 6" |
貨叉厚度 | 1 1機構/ 8“ |
叉寬 | 4" |
貨叉可調 | 9 1/4英寸至19 1/2英寸 |
手推車用途 | 特種物品運輸 |
身高 | 45 1機構/ 2“ |
總長: | 18“ |
提升高度 | 6" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 對 |
鼻板深度 | 6" |
鼻板厚度 | 1 1機構/ 8“ |
鼻板寬度 | 4" |
輪數 | 4 |
電梯類型 | 液 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 鐵件 |
車輪尺寸 | 8英寸x 2 1/2英寸 |
輪寬 | 2 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 211.5 |
船高(厘米) | 115.57 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鼻板厚度 | 容量 | 深度 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 信號寬度 | 貨叉長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-10-RAL | 1 1機構/ 8“ | 10000磅。 | 18“ | 8" | 鐵件 | 3" | 24“ | 6" | 新台幣208,727元 | ||
MFM-2-RAL | 3機構/ 4“ | 2000磅。 | 12 1機構/ 2“ | 5" | 酚醛 | 2" | 22“ | 5" | 新台幣119,662元 | ||
MFM-4-RAL | 1 1機構/ 8“ | 4000磅。 | 16 1機構/ 2“ | 6" | 酚醛 | 2" | 23“ | 6" | 新台幣158,695元 | ||
MFM-6-RAL | 1 1機構/ 8“ | 6000磅。 | 16 3機構/ 4“ | 6" | 酚醛 | 2" | 23“ | 6" | 新台幣170,751元 | ||
MFM-8-RAL | 1 1機構/ 8“ | 8000磅。 | 17 1機構/ 4“ | 8" | 鐵件 | 2 1機構/ 2“ | 23 1機構/ 8“ | 6" | 新台幣185,266元 |