項目 | 壁掛式安裝 |
顏色 | 黃 |
組件 | 壁掛式安裝 |
身高 | 6" |
總長: | 6 7機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝樣式 | 內部安裝柱管 |
螺栓孔數 | 2 |
總高度 | 6" |
總長度 | 6 7機構/ 8“ |
總寬度 | 3" |
方管高度 | 2 1機構/ 2“ |
方管寬度 | 2 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 3" |
適用於 | MG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 17.46 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝樣式 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG-WP-B | 欄杆段管 | 3" | 6 7機構/ 8“ | 新台幣2,636元 |