項目 | 散裝貨櫃 |
蒲式耳容量 | 36.56蒲式耳 |
容量 | 700磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪尺寸 | 5的“X 1.25” |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 軍校學生藍 |
直徑 | 45“ |
身高 | 39“ |
總長: | 45“ |
電梯通道 | 2路 |
材料 | 低密度聚乙烯 |
測量單位 | 每 |
輪數 | 4 |
總深度 | 45“ |
總高度 | 39“ |
總寬度 | 45“ |
UPC | 691215089685 |
體積 | 27.5 cu。 英尺 |
信號寬度 | 45“ |
船重(kg) | 42.75 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 3923900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 可嵌套 | 輪數 | 總高度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHBC-3244-5C-JG | 700磅。 | 翡翠綠 | - | 4 | 39“ | 27.5 cu。 英尺 | 新台幣52,804元 | ||
MHBC-3244-5C-O | 700磅。 | 亮橙色 | - | - | 39“ | 27.5 cu。 英尺 | 新台幣52,804元 | ||
MHBC-3244-5C-R | 700磅。 | 紅 | - | - | 39“ | 27.5 cu。 英尺 | 新台幣52,804元 | ||
MHBC-3244-CB | 700磅。 | 軍校學生藍 | 5 | - | 33“ | 27.5 cu。 英尺 | 新台幣30,130元 | ||
MHBC-3244-JG | 700磅。 | 翡翠綠 | 5 | - | 33“ | 27.5 cu。 英尺 | 新台幣40,145元 | ||
MHBC-3244-O | 700磅。 | 亮橙色 | 5 | - | 33“ | 27.5 cu。 英尺 | 新台幣40,145元 | ||
MHBC-3244-R | 700磅。 | 紅 | 5 | - | 33“ | 27.5 cu。 英尺 | 新台幣40,145元 |