項目 | 傑克站立 |
基本長度 | 5 3機構/ 8“ |
基本寬度 | 6 5機構/ 8“ |
容量 | 5 噸。 |
顏色 | 藍色 |
提升所需的最大力加載 | 90磅。 |
手柄 | 是 |
身高 | 42.312“ |
外殼材質 | 鐵件 |
千斤頂機構 | 棘輪 |
插孔電源類型 | 手動操作 |
頂升手柄長度 | 13 |
頂昇機構 | 棘輪 |
大型滑道至底板 | 3 1機構/ 4“ |
總長: | 13“ |
負載能力 | 10000磅。 |
降低高度 | 28 3機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 千斤頂高度 | 42.31“ |
最大限度。 行駛距離 | 13.5625“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 千斤頂高度 | 28.75“ |
過載保護 | 是 |
產品數據表 | Vestil-rp-mmj-10.pdf |
升高高度 | 42 5機構/ 16“ |
旅行 | 13-9 / 16“ |
行程大小 | 13 9機構/ 16“ |
信號寬度 | 13.625“ |
船重(kg) | 29.7 |
船高(厘米) | 107.47 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 34.61 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |