項目 | 電磁掃地機 |
底板長度 | 3" |
底板寬度 | 72“ |
容量 | 75磅。 |
鍊長 | 48“ |
顏色 | 銀色 |
深度 | 3" |
孔眼直徑 | 3機構/ 4“ |
手柄長度 | 10“ |
身高 | 7" |
總長: | 3" |
材料 | 鋁 |
最大限度。 工作溫度 | 482度 F |
鏈數 | 2 |
孔眼數 | 2 |
孔眼數量 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-ms-72.pdf |
去除過程 | 釋放桿 |
掃描寬度 | 72“ |
掃地機類型 | 鏈掛式 |
信號寬度 | 76“ |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 193.04 |
HS代碼 | 8505110000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 底板長度 | 底板寬度 | 最大限度。 工作溫度 | 孔眼數量 | 掃描寬度 | 掃地機類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFMS-36 | 鐵件 | 5" | 36“ | 175度 F | 4 | 36“ | 叉車懸掛式 | 37“ | 新台幣13,299元 | ||
HDFMS-48 | 鐵件 | 5" | 48“ | 175度 F | 4 | 48“ | 叉車懸掛式 | 49“ | 新台幣16,779元 | ||
HDFMS-60 | 鐵件 | 5" | 60“ | 175度 F | 4 | 60“ | 叉車懸掛式 | 61“ | 新台幣19,975元 | ||
HDFMS-72 | 鐵件 | 5" | 72“ | 175度 F | 4 | 72“ | 叉車懸掛式 | 73“ | 新台幣24,290元 | 詢價
| |
MS-36 | 鋁 | 3" | 36“ | 482度 F | 2 | 36“ | 鏈掛式 | 40“ | 新台幣8,990元 | ||
MS-48 | 鋁 | 3" | 48“ | 482度 F | 2 | 48“ | 鏈掛式 | 48“ | 新台幣11,217元 | ||
MS-60 | 鋁 | 3" | 60“ | 482度 F | 2 | 60“ | 鏈掛式 | 60“ | 新台幣12,326元 |