項目 | 螺絲千斤頂 |
基本長度 | 3.69“ |
基本寬度 | 3.69“ |
容量 | 3 噸。 |
顏色 | 藍色 |
手柄 | 是 |
手柄類型 | 可移動 |
頭戴 | 1.875“ |
身高 | 20.625“ |
外殼材質 | 鐵件 |
千斤頂機構 | 擰緊 |
插孔電源類型 | 手動操作 |
頂昇機構 | 擰緊 |
總長: | 5.812“ |
負載能力 | 6000磅。 |
降低高度 | 8 3機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 千斤頂高度 | 13“ |
最大限度。 行駛距離 | 4.25“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 千斤頂高度 | 8.75“ |
過載保護 | 沒有 |
產品數據表 | Vestil-rp-msj-3.pdf |
升高高度 | 13“ |
旅行 | 4-1 / 4“ |
行程大小 | 4 1機構/ 4“ |
UPC | 691215090186 |
信號寬度 | 3.687“ |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 52.39 |
船長(厘米) | 14.76 |
船寬(厘米) | 9.37 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |