項目 | 剪叉式升降車 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪寬度 | 2" |
身高 | 23.69“ |
總長: | 49.5“ |
降低高度 | 24“ |
最大限度。 行駛距離 | 18 5/16英尺 |
最高行駛距離(英尺) | 18-5 / 16英寸 |
測量單位 | 每 |
手術 | 手動操作 |
操作類型 | 手動操作 |
平台長度 | 42“ |
平台寬度 | 30“ |
升高高度 | 42 3機構/ 16“ |
UPC | 691215028721 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 162 |
船高(厘米) | 60.17 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 有電池 | 包括電池充電器 | 能量源 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-2436-LP | 24“ | 沒有 | - | 手動操作 | - | 24“ | 23.94“ | 37.88“ | 新台幣65,369元 | ||
MT-2436-LP-AC | 24“ | 沒有 | 沒有 | 電 | 115V交流 | 24“ | 23.94“ | 38.06“ | 新台幣207,795元 | ||
MT-2442-LP | 24“ | 沒有 | - | 手動操作 | - | 24“ | 23.94“ | 43.88“ | 新台幣78,999元 | ||
MT-2442-LP-AC | 24“ | 沒有 | 沒有 | 電 | 115V交流 | 24“ | 23.94“ | 43.88“ | 新台幣218,600元 | ||
MT-2442-LP-DC | 24“ | 是 | 是 | 電 | 12V DC | 24“ | 23.94“ | 43.88“ | 新台幣218,600元 | ||
MT-2448-LP | 24“ | 沒有 | - | 手動操作 | - | 24“ | 23.94“ | 49.88“ | 新台幣87,157元 | ||
MT-2448-LP-AC | 24“ | 沒有 | 沒有 | 電 | 115V交流 | 24“ | 23.94“ | 49.88“ | 新台幣227,132元 |