項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 沒有 |
包括電池充電器 | 沒有 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
甲板厚度 | 1機構/ 4“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
手持式控制電壓 | 24V |
身高 | 23.94“ |
總長: | 43.88“ |
降低高度 | 23 15機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 42.19“ |
最大限度。 行駛距離 | 18 1機構/ 4“ |
最高行駛距離(英尺) | 18輸入。 |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 23.94“ |
電機功率 | 1 / 2 hp |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
帖子數量 | 4 |
手術 | AC |
段落 | 1 |
平台長度 | 42“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 30“ |
便攜 | 是 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-mt-3042-lp-ac.pdf |
升高高度 | 42 3機構/ 16“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
UPC | 691215090346 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 176.4 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 有電池 | 包括電池充電器 | 能量源 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-2436-LP | 24“ | 沒有 | - | 手動操作 | - | 24“ | 23.94“ | 37.88“ | 新台幣65,369元 | ||
MT-2436-LP-AC | 24“ | 沒有 | 沒有 | 電 | 115V交流 | 24“ | 23.94“ | 38.06“ | 新台幣207,795元 | ||
MT-2442-LP | 24“ | 沒有 | - | 手動操作 | - | 24“ | 23.94“ | 43.88“ | 新台幣78,999元 | ||
MT-2442-LP-AC | 24“ | 沒有 | 沒有 | 電 | 115V交流 | 24“ | 23.94“ | 43.88“ | 新台幣218,600元 | ||
MT-2442-LP-DC | 24“ | 是 | 是 | 電 | 12V DC | 24“ | 23.94“ | 43.88“ | 新台幣218,600元 | ||
MT-2448-LP | 24“ | 沒有 | - | 手動操作 | - | 24“ | 23.94“ | 49.88“ | 新台幣87,157元 | ||
MT-2448-LP-AC | 24“ | 沒有 | 沒有 | 電 | 115V交流 | 24“ | 23.94“ | 49.88“ | 新台幣227,132元 |