項目 | 手動垃圾壓實機 |
接受 | 30加侖桶 |
顏色 | 藍色 |
壓實機頭直徑 | 17“ |
壓實頭厚度 | 1機構/ 4“ |
鼓尺寸 | 30加侖 |
延伸高度 | 79-5 / 8英寸 |
身高 | 85 9機構/ 16“ |
總長: | 24 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 壓實機高度 | 35 3機構/ 4“ |
最高力 | 7000磅。 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 壓實機高度 | 1 1機構/ 4“ |
輪數 | 2 |
便攜 | 是 |
產品數據表 | Vestil-rp-mtc-30.pdf |
後輪直徑 | 2" |
後輪材質 | 我們的乳膠 |
後輪寬度 | 7機構/ 8“ |
收縮高度 | 50-1 / 32英寸 |
服務高度範圍 | 3 3/4至35 3/4“ |
服務範圍 | 1 1/4英寸至35 3/4英寸 |
信號寬度 | 32 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 71.1 |
船高(厘米) | 218.68 |
船長(厘米) | 61.6 |
船寬(厘米) | 81.44 |
HS代碼 | 8479895500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 壓實機頭直徑 | 鼓尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MTC-55 | 21“ | 55加侖 | 新台幣83,034元 |