項目 | 鼻子板多莉 |
容量 | 600磅。 |
鑄工直徑 | 2 1機構/ 2“ |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 2 1/2" x 1 1/4" 和 3" x 1 1/2" |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1/4 英寸、1 1/2 英寸 |
顏色 | 紅 |
甲板高度 | 4" |
甲板長度 | 32“ |
甲板寬度 | 15“ |
深度 | 32“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 2.5“ |
身高 | 3.75“ |
包括 | (2) 個輪子 1 1/2" 寬,和 (2) 個旋轉腳輪 1 1/4" 寬 |
總長: | 32“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 平台高度 | 4" |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
輪數 | 2 |
平台高度 | 4" |
平台長度 | 32“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 15“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-npl-21.pdf |
後腳輪直徑 | 3" |
靜載能力 | 600磅。 |
輪徑 | 3" |
輪型 | 硬質橡膠 |
輪寬 | 1.5“ |
信號寬度 | 15.25“ |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 38.74 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 甲板寬度 | 平台寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPL-24 | 18“ | 18“ | 18“ | 新台幣16,685元 |