項目 | 電動滾筒泵 |
轉接器類型 | PP桶 |
安培 | 6A |
塞孔直徑 | 2" |
塞子尺寸 | 2" |
顏色 | 黃 |
線長 | 16英尺 |
點膠量 | 500 CPS |
鼓尺寸 | 任何大小 |
流量 | 15.9加侖/分鐘 |
身高 | 45“ |
包括軟管 | 是 |
膠管長度 | 96“ |
軟管材質 | PVC |
浸入深度 | 39“ |
葉輪 | 高頭 |
葉輪類型 | 高頭 |
進水口尺寸 | 1" |
總長: | 28“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 流 | 15.9 GPM |
最高 頭 | 68英尺 |
最高 黏度 | 2480個SSU |
測量單位 | 每 |
發動機 | B36 |
安裝類型 | ung |
噴嘴材質 | 鋁 |
操作類型 | 氣動 |
活塞材質 | 不銹鋼 |
自吸 | 沒有 |
軸 | 316不銹鋼 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
比重 | 1.4 |
旋轉尺寸 | 1" |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | SZ / DE |