項目 | 托盤多莉 |
容量 | 10000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 鑄鐵 |
腳輪尺寸 | 8的“X 3” |
腳輪寬度 | 3" |
中心開口長度 | 32 3機構/ 16“ |
中心開口寬度 | 9 3機構/ 16“ |
顏色 | 黃 |
深度 | 36“ |
框架通道尺寸 | 6" |
身高 | 8.5“ |
總長: | 36“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 6 |
產品數據表 | Vestil-rp-odmd-2436-10.pdf |
靜載能力 | 10,000磅。 |
UPC | 691215113281 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 112.05 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 容量 | 腳輪尺寸 | 中心開口長度 | 中心開口寬度 | 深度 | 框架通道尺寸 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMD-2436-6 | 24“ | 6000磅。 | 5的“X 2” | 33 3機構/ 16“ | 12 1機構/ 2“ | 36“ | 3" | 6.25“ | 新台幣27,303元 | ||
ODMD-3048-10 | 30“ | 10000磅。 | 8的“X 3” | 44 3機構/ 16“ | 15 3機構/ 16“ | 48“ | 6" | 8.5“ | 新台幣45,013元 | ||
ODMD-3048-6 | 30“ | 6000磅。 | 5的“X 2” | 45 3機構/ 16“ | 18 1機構/ 2“ | 48“ | 3" | 6.25“ | 新台幣33,282元 | ||
ODMD-3660-10 | 36“ | 10000磅。 | 8的“X 3” | 56 3機構/ 16“ | 21 3機構/ 16“ | 60“ | 6" | 8.5“ | 新台幣53,642元 | ||
ODMD-3660-6 | 36“ | 6000磅。 | 5的“X 2” | 57 3機構/ 16“ | 24 1機構/ 2“ | 60“ | 3" | 6.25“ | 新台幣40,839元 |