項目 | 載重升降機 |
可調節高度 | 42 1/4 英寸、54 英寸、65 3/4 英寸 |
顏色 | 藍色 |
貨叉高度 | 1 1機構/ 4“ |
貨叉長度 | 36“ |
叉寬 | 4" |
貨叉寬度範圍 | 13“到38” |
身高 | 65 11/16"、77 7/16"、89 3/16"、89.19" |
身高 | 89.19“ |
包括 | 貨叉寬度可調節範圍為 13" 至 38" |
總長: | 43.75“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 89.19“ |
最大限度。 行駛距離 | 23.5“ |
最小 高度 | 65.69“ |
腳輪數量 | 無輪子/腳輪 |
總高度 | 65 11/16 英寸、77 7/16 英寸、89 3/16 英寸 |
平台長度 | 36“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 38“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-ola-2-36-dlx.pdf |
收縮高度 | 65 11機構/ 16“ |
UPC | 691215133517 |
信號寬度 | 39.75“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台長度 | 容量 | 貨叉高度 | 平台寬度 | 信號寬度 | 貨叉長度 | 身高 | 包括 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA-2-42 | 43.13“ | 2000磅。 | 2" | 35.63“ | 40.12“ | 43.13“ | 87.88“ | 貨叉寬度可調範圍為 17 5/8" 至 35 5/8" | 新台幣136,119元 | ||
OLA-4-42 | 43.13“ | 4000磅。 | 2" | 35.63“ | 40.12“ | 43.13“ | 87.88“ | 貨叉寬度可調範圍為 17 5/8" 至 35 5/8" | 新台幣160,091元 | ||
OLA-2-42-DLx | 42“ | - | 1 3機構/ 4“ | 38“ | 39.75“ | 42“ | 65 11/16"、77 7/16"、89 3/16"、89.19" | 貨叉寬度可調節範圍為 13" 至 38" | 新台幣147,291元 | 詢價
| |
OLA-4-36-DLx | 36“ | - | 1 1機構/ 4“ | 38“ | 39.75“ | 36“ | 65 11/16"、77 7/16"、89 3/16"、89.19" | 貨叉寬度可調節範圍為 13" 至 38" | 新台幣150,491元 | 詢價
| |
OLA-4-42-DLx | 42“ | - | 1 3機構/ 4“ | 38“ | 39.75“ | 42“ | 65 11/16"、77 7/16"、89 3/16"、89.19" | 貨叉寬度可調節範圍為 13" 至 38" | 新台幣170,986元 | 詢價
|