項目 | 移動式地面起重機 |
基礎高度 | 39.63“ |
基本長度 | 81.03“ |
基本寬度 | 35.19“ |
光束高度 | 2.5“ |
梁長 | 58.25“ |
動臂旋轉 | 360度 |
容量 | 2000磅。 |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
腳輪類型 | (2)剛性(2)旋轉 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 113.375“ |
法蘭寬度 | 4" |
前腳輪直徑 | 8" |
離地間隙 | 72.91“ |
手搖絞盤容量 | 800磅。 |
身高 | 89“ |
總長: | 90.812“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 臂長超出框架 | 50 3機構/ 8“ |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-p-jib-2.pdf |
後腳輪直徑 | 8" |
縮回長度 | 92 3機構/ 8“ |
迴轉 | 360度 |
UPC | 691215029919 |
可用光束長度 | 50.38“ |
信號寬度 | 35.69“ |
船重(kg) | 422.55 |
船高(厘米) | 226.06 |
船長(厘米) | 230.66 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 基礎高度 | 容量 | 信號寬度 | 腳輪材質 | 腳輪尺寸 | 離地間隙 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-JIB-4 | - | 40.88“ | 4000磅。 | 35.69“ | 酚醛 | 8的“X 3” | 40.12“ | 89“ | 新台幣272,291元 | ||
P-JIB-BALL-2 | 16.5“ | - | 2000磅。 | 27“ | - | - | - | 24“ | 新台幣51,318元 | ||
P-JIB-BALL-4 | 33“ | - | 3000磅。 | 27“ | - | - | - | 24“ | 新台幣79,370元 |