項目 | 通用多莉 |
容量 | 2800磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 鑄鋼 |
腳輪尺寸 | 4的“X 2” |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
深度 | 27“ |
身高 | 6" |
總長: | 16“ |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-pda-1627-csh.pdf |
UPC | 691215052771 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪材質 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDA-1627-CS | 2800磅。 | 鑄鋼 | 27“ | 6.19“ | 16“ | 新台幣13,024元 | ||
PDA-1627-RS | 1200磅。 | 橡膠模具 | 27“ | 6" | 16“ | 新台幣12,789元 | ||
PDA-1627-RSH | 1200磅。 | 橡膠模具 | 27“ | 6" | 16“ | 新台幣13,208元 | ||
PDA-2436-CS | 2800磅。 | 鑄鋼 | 36“ | 6.19“ | 24“ | 新台幣17,843元 | ||
PDA-2436-CSH | 2800磅。 | 鑄鋼 | 36“ | 6" | 24“ | 新台幣18,124元 | ||
PDA-2436-RS | 1200磅。 | 橡膠模具 | 36“ | 6.13“ | 24“ | 新台幣17,195元 | ||
PDA-2436-RSH | 1200磅。 | 橡膠模具 | 36“ | 6" | 24“ | 新台幣17,567元 |