項目 | 電Sal加熱器 |
安培 | 18A |
顏色 | 黃 |
深度 | 18“ |
身高 | 39“ |
kW | 15kW |
總長: | 18“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 恆溫器 | 100度 F |
測量單位 | 每 |
分鐘。 恆溫器 | 40度 F |
段落 | 3 |
溫度。 上升 | 45度 F |
電壓 | 480V |
伏/相 | 480/3 |
信號寬度 | 23.25“ |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 59.06 |
HS代碼 | 8516290030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 上升 | 安培 | 深度 | 電壓 | 瓦 @ 240 伏 | 耐熱等級 | kW | 最大限度。 英熱單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實況足球-1024-1 | 30度 F | 42A | 18“ | 240V | 10000W | 34000 BTU | 10kW | 34130 BTU | 新台幣92,861元 | ||
實況足球-1520-3 | 45度 F | 42A | 18“ | 208V | - | - | 15kW | - | 新台幣97,310元 | ||
實況足球-1524-1 | 45度 F | 63A | 18“ | 240V | - | - | 15kW | - | 新台幣97,310元 | ||
實況足球-1524-3 | 45度 F | 36A | 18“ | 240V | 15000W | 51000 BTU | 15kW | 51195 BTU | 新台幣92,675元 | ||
實況足球-3048-3 | 90度 F | 36A | 22“ | 480V | - | - | 30kW | - | 新台幣153,366元 |