項目 | 管道抓斗 |
容量 | 1000磅。 |
U形夾寬度 | 1.19“ |
顏色 | 黃 |
對於管道外徑 | 5 1/2“至7” |
身高 | 24.63“ |
包括 | 夾緊鎖定機構 |
顎深 | 6.5“ |
總長: | 37“ |
起重鉗樣式 | 橫式 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 裝載能力 | 1000磅。 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 鉗口張開高度 | 4 1機構/ 2“ |
總高度 | 16.25“ |
整體厚度 | 3機構/ 8“ |
總寬度 | 37“ |
產品數據表 | Vestil-rp-pg-s-100.pdf |
厚度 | 3機構/ 8“ |
用於 | 鐵件 |
信號寬度 | 13.25“ |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 62.55 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 33.66 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 容量 | U形夾寬度 | 總寬度 | 厚度 | 信號寬度 | 對於管道外徑 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-S-045 | 25.13“ | 450磅。 | 1.19“ | 27“ | 3機構/ 8“ | 8.38“ | 3 1/2“至4” | 18.75“ | 新台幣16,778元 | ||
PG-S-060 | 13.5“ | 600磅。 | 1.19“ | 27“ | 3機構/ 8“ | 8.38“ | 4 1/2英寸至4 3/4英寸 | 18.75“ | 新台幣18,032元 | ||
PG-S-140 | 18.5“ | 1400磅。 | 1.19“ | 41.13“ | 3機構/ 8“ | 18.69“ | 8 5/8“至9” | 29.75“ | 新台幣24,149元 | ||
PG-S-200 | 25.13“ | 2000磅。 | 1.56“ | 53“ | 1機構/ 2“ | 23.62“ | 10 3/4“至11” | 36.19“ | 新台幣39,635元 |