項目 | 手動環鏈葫蘆 |
ANSI類 | B30.16-2003 |
容量 | 4,000磅。 |
類別類型 | 便攜式手拉葫蘆 |
顏色 | 橙色 |
淨空 | 15“ |
身高 | 14.937“ |
總長: | 7.062“ |
電梯 | 15英尺 |
提升高度 | 15英尺 |
負載能力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
總深度 | 7.0625“ |
總高度 | 14.94“ |
總寬度 | 8.06“ |
產品數據表 | Vestil-rp-phch-4-15.pdf |
類別 | 便攜式手拉葫蘆 |
信號寬度 | 8.062“ |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 37.94 |
船長(厘米) | 17.94 |
船寬(厘米) | 20.48 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 淨空 | 電梯 | 負載能力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHCH-10-10 | 23 5機構/ 8“ | 10英尺 | 10000磅。 | 7.0625“ | 23 5機構/ 8“ | 10.38“ | 新台幣25,589元 | ||
PHCH-10-15 | 23 5機構/ 8“ | 15英尺 | 10000磅。 | 7.0625“ | 23 5機構/ 8“ | 10.38“ | 新台幣31,150元 | ||
PHCH-10-20 | 23 5機構/ 8“ | 20英尺 | 10000磅。 | 7.0625“ | 23 5機構/ 8“ | 10.38“ | 新台幣36,852元 | ||
PHCH-1-10 | 11 1機構/ 4“ | 10英尺 | 1000磅。 | 5" | 9" | 5 1機構/ 4“ | 新台幣8,619元 | ||
PHCH-1-15 | 11 1機構/ 4“ | 15英尺 | 1000磅。 | 5" | 9" | 5 1機構/ 4“ | 新台幣10,288元 | ||
PHCH-1-20 | 11 1機構/ 4“ | 20英尺 | 1000磅。 | 5" | 9" | 5 1機構/ 4“ | 新台幣12,094元 | ||
PHCH-2-10 | 12 7機構/ 16“ | 10英尺 | 2000磅。 | 5.8125“ | 12.38“ | 6.19“ | 新台幣9,916元 |