項目 | 可調面板多莉 |
容量 | 1000磅。 |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 黃 |
深度 | 19.25“ |
身高 | 10.5“ |
總長: | 19.25“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 2 |
板面高度 | 6 3機構/ 4“ |
板面長度 | 15“ |
平颱風格 | 已提交 |
產品數據表 | vestil-rp-pldl-adj-8gfn.pdf |
支撐臂內長 | 11“ |
UPC | 691215099707 |
可用寬度 | 9" |
用於 | 面板 |
輪徑 | 8" |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 48.9 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪材質 | 腳輪尺寸 | 腳輪類型 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDL-ADJ-10FF | 500磅。 | 泡沫填充 | 10英寸x 3 1/8英寸 | 死板 | 20.875“ | 11.5“ | 新台幣15,340元 | ||
PLDL-ADJ-10PN | 600磅。 | - | 10英寸x 3 1/4英寸 | 剛性氣動 | 20.875“ | 11.5“ | 新台幣14,277元 | ||
PLDL-ADJ-8MR | 1000磅。 | 橡膠模具 | 8的“X 2” | 死板 | 19.25“ | 10.5“ | 新台幣14,325元 | ||
PLDL-ADJ-8PS | 1000磅。 | 鋼上聚 | 8的“X 2” | 死板 | 19.25“ | 10.5“ | 新台幣15,433元 |