項目 | 托盤 |
顏色 | 黑色 |
動載能力 | 2200磅。 |
樓層容量 | 8000磅。 |
貨叉開口高度 | 3 3機構/ 4“ |
貨叉開口寬度 | 10 1機構/ 4“ |
身高 | 6" |
總長: | 47 3機構/ 8“ |
材料 | 高密度聚乙烯 |
產品數據表 | Vestil-plp2-4840-black.pdf |
靜載能力 | 8000磅。 |
溫度。 範圍 | 10度至 132 度。 F |
溫度範圍 | 10至132度F |
信號寬度 | 39 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 100.33 |
船寬(厘米) | 120.33 |
HS代碼 | 3923900080 |
原產地 | CN |
A. Vestil PLP2-4840-BLACK 黑色塑料托盤可以承受 10 到 132 華氏度的溫度。
A. Vestil PLP2-4840-BLACK 由高密度純聚乙烯 (HDPE) 製成,使用壽命長。
A. 此塑料托盤具有 8000 磅的統一地板(靜態)容量和 2200 磅的統一貨叉(動態)容量。
產品 | 型號 | 顏色 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLP2-4840-藍色 | 藍色 | 47 3機構/ 8“ | 39 1機構/ 2“ | 新台幣9,268元 | ||
PLP2-4840-綠色 | 湖水綠 | 39 1機構/ 2“ | 47 3機構/ 8“ | 新台幣9,268元 | ||
PLP2-4840-橙色 | 橙色 | 39 1機構/ 2“ | 39 1機構/ 2“ | 新台幣9,268元 | ||
PLP2-4840-紅色 | 紅 | 39 1機構/ 2“ | 39 1機構/ 2“ | 新台幣9,268元 | ||
PLP2-4840-黃色 | 黃 | 39 3機構/ 8“ | 47 3機構/ 8“ | 新台幣9,268元 |