項目 | 實用車 |
容量 | 550磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 1" |
顏色 | 灰色 |
甲板長度 | 36“ |
甲板寬度 | 24 1機構/ 2“ |
身高 | 33.5“ |
包括 | 2 個剛性腳輪和 2 個旋轉腳輪,275 磅。 每個架子的容量,甲板尺寸為 31 英寸長 x 17-1/2 英寸寬 |
總長: | 45“ |
唇高 | 4" |
材料 | 塑料 |
測量單位 | 每 |
貨架數量 | 2 |
輪數 | 4 |
腳輪數量 | 2 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 45“ |
總高度 | 33.5“ |
總長度 | 45“ |
總寬度 | 25.5“ |
產品數據表 | Vestil-rp-plsc-2-2436.pdf |
貨架容量 | 275磅。 |
靜載能力 | 550磅。 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 保利 |
輪寬 | 1" |
信號寬度 | 25.5“ |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 85.09 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 64.77 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 貨架容量 | 腳輪材質 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 貨架數量 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSC-2-1731 | 275磅。 | 橡膠模具 | 31“ | 17 1機構/ 2“ | 2 | 40“ | 40“ | 18.5“ | 新台幣14,799元 | ||
PLSC-3-1731 | 183磅。 | 橡膠模具 | 31“ | 17 1機構/ 2“ | 3 | 40“ | 40“ | 18.5“ | 新台幣12,186元 | ||
PLSC-3-2436 | 183磅。 | 保利 | 36“ | 24 1機構/ 2“ | 3 | 45“ | 45“ | 25.5“ | 新台幣15,437元 |