項目 | 托盤傑克 |
容量 | 10000磅。 |
鑄工直徑 | 1" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 黃 |
深度 | 58“ |
貨叉長度 | 45 1機構/ 4“ |
貨叉範圍 | 3 1/2英寸至7 7/8英寸 |
叉寬 | 22 3機構/ 4“ |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 48“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 48“ |
總長: | 58“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
輪數 | 4 |
能量源 | 手 |
產品數據表 | Vestil-rp-pm10-2245.pdf |
升高高度 | 7.88“ |
轉向主銷輪直徑 | 6 1機構/ 4“ |
轉向輪材質 | 鐵件 |
轉向腳輪寬度 | 2" |
信號寬度 | 22.75“ |
船重(kg) | 190.35 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 57.79 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 叉寬 | 容量 | 鑄工直徑 | 手柄長度 | 身高 | 材料 | 腳輪數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-PPM-2045-G | 可回收托盤車 | 20 1機構/ 2“ | 2200磅。 | 7"(旋轉) | 47“ | 47“ | 塑料 | 6 | 新台幣51,739元 | ||
PM1-1532-迷你 | 拖板車 | 4" | 1100磅。 | - | 48“ | 45“ | 鐵件 | 2 | 新台幣22,713元 | 詢價
| |
PM5-CFR-2748 | 拖板車 | 27“ | 5000磅。 | 6 1機構/ 2“ | 48“ | 52“ | 鐵件 | - | - | 詢價
| |
PMC-PM5-2748-SCL | 拖板車 | 27“ | 5000磅。 | 8" | 48“ | 48“ | 鐵件 | - | 新台幣130,511元 | 詢價
|