項目 | 托盤傑克 |
容量 | 5000磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
顏色 | 黃 |
深度 | 48“ |
貨叉高度降低 | 3" |
貨叉長度 | 48“ |
叉鞍寬度 | 27“ |
叉寬 | 7" |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 49“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 48“ |
總長: | 48“ |
負載中心 | 19“ |
降低高度 | 3" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
總貨叉寬度 | 27“ |
能量源 | 手 |
產品數據表 | Vestil-rp-pm5-2748-pa-y.pdf |
升高高度 | 7 1機構/ 2“ |
滾筒直徑 | 3" |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
滾筒寬度 | 4" |
轉向主銷輪直徑 | 7" |
轉向輪材質 | 鋼上聚 |
轉向腳輪寬度 | 2" |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 99 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | SE |
產品 | 型號 | 容量 | 叉寬 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM5-2748-ER-Y | 5500磅。 | 27“ | 4" | 3" | 新台幣45,432元 |