項目 | 電動托盤升降機 |
電池 | (1)12V直流 |
電池尺寸 | 10 |
電池電壓 | 12V DC |
容量 | 2200磅。 |
腳輪材質 | 塑料,橡膠 |
顏色 | 藍黑 |
深度 | 67“ |
貨叉長度 | 45“ |
叉寬 | 21“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 塑料 |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 2" |
處理直徑。 | 1.2“ |
手柄高度 | 49 1機構/ 2“ |
手柄長度 | 49.5“ |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 可調整 |
身高 | 49.5“ |
包括 | 全焊接框架 |
總長: | 67“ |
最大起升高度 | 31.5 |
負載能力 | 2200磅。 |
降低高度 | 3 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 貨叉高度 | 31.5“ |
最大限度。 行駛距離 | 28“ |
測量單位 | 每 |
最小貨叉高度 | 3.5“ |
電池數量 | 1 |
總貨叉寬度 | 21“ |
能量源 | 電 |
產品數據表 | vestil-rp-pmc-hipm-21-dc.pdf |
升高高度 | 31 1機構/ 2“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 我們的乳膠 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 2" |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 21.5“ |
叉寬 | 21輸入。 |
船重(kg) | 164.25 |
船高(厘米) | 125.73 |
船長(厘米) | 170.18 |
船寬(厘米) | 54.61 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 叉寬 | 總貨叉寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMC-HIPM-27-DC | 27“ | 27“ | 26.5“ | 新台幣223,702元 |