項目 | 電動堆高車 |
電池 | (2)12V直流 |
電池尺寸 | 14 |
容量 | 1500磅。 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
顏色 | 藍黑 |
深度 | 40.12“ |
驅動腳輪直徑 | 10“ |
驅動腳輪材質 | 我們的乳膠 |
驅動腳輪類型 | 旋轉 |
驅動腳輪寬度 | 3" |
貨叉長度 | 45“ |
貨叉厚度 | 2.75“ |
叉寬 | 22“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3 1機構/ 4“ |
前腳輪材質 | 我們的乳膠 |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 2 3機構/ 4“ |
處理直徑。 | 1.3“ |
手柄高度 | 52 1機構/ 4“ |
手柄長度 | 52.25“ |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 可調整 |
身高 | 88.75“ |
包括 | 全焊接框架 |
總長: | 72“ |
最大起升高度 | 154.12 |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 貨叉高度 | 137“ |
最大限度。 行駛距離 | 134“ |
測量單位 | 每 |
最小貨叉高度 | 3.5“ |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-pmc-s-ff-137.pdf |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪材質 | 我們的乳膠 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
服務高度範圍 | 3 1/2至137 1/2“ |
服務範圍 | 3 1/2英寸至137 1/2英寸 |
次數 | 固定叉架上的固定叉(僅限滑雪道) |
0" 至 62" 的均勻容量 | 2500磅。 |
電壓 | 24V |
信號寬度 | 33.5“ |
船重(kg) | 550.8 |
船高(厘米) | 225.43 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 85.09 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 電池尺寸 | 腳輪材質 | 總長: | 最大起升高度 | 負載能力 | 最大限度。 貨叉高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-SNM-FF-62 | 堆垛機 | 77.55“ | 11 | - | 66“ | 77.5 | 2200磅。 | 59.5“ | 新台幣439,525元 | 詢價
| |
PMC-VHPS-2000-AA | 堆垛機 | - | - | 尼龍 | - | - | 2000磅。 | - | 新台幣129,768元 | 詢價
|