項目 | 電動堆高車 |
Dia內的基本腿。 | 14 1機構/ 2“ |
Dia外的大腿。 | 29 1機構/ 2“ |
電池尺寸 | 11 |
容量 | 4000磅。 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | 旋轉 |
顏色 | 藍色 |
貨叉長度 | 36“ |
叉寬 | 4" |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 酚醛 |
手柄高度 | 40“ |
身高 | 88“ |
水平載荷中心 | 18“ |
HP | 0.5馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 7.5“ |
總長: | 66“ |
提升時間 | 30秒。 |
最大起升高度 | 60“ |
負載能力 | 4000磅。 |
降低高度 | 3 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 行駛距離 | 56.5“ |
最大限度。 兩腿之間的寬度 | 29.5“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 3.5“ |
分鐘。 時間範圍 | 20到35秒。 |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 26“ |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 14.5“ |
腳輪數量 | 8 |
手術 | 電池 |
總貨叉寬度 | 26“ |
段落 | 不適用 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-pmss-60-dc.pdf |
升高高度 | 60“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
電壓 | 12V |
信號寬度 | 39.75“ |
叉寬 | 26輸入。 |
船重(kg) | 458.55 |
船高(厘米) | 223.52 |
船長(厘米) | 170.18 |
船寬(厘米) | 100.97 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 段落 | 身高 | HP | 能量源 | 電壓 | 包括 | 最大起升高度 | 最大限度。 貨叉高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMSS-50-AC | 1 | 78“ | 1.5馬力 | 電動繩 | 115V | - | 50“ | - | 新台幣243,545元 | 詢價
| |
PMSS-50-DC | 不適用 | 78“ | 0.5馬力 | 電動無繩 | 12V | 電池充電器 | 50“ | - | 新台幣243,545元 | 詢價
| |
PMSS-60-AC | 1 | 88“ | 1.5馬力 | 電動繩 | 115V | - | 60“ | - | 新台幣264,267元 | 詢價
| |
PMSS-50-空氣 | - | 78“ | - | - | 0V | 全焊接框架 | 90 | 50“ | 新台幣243,545元 | 詢價
| |
PMSS-60-空氣 | - | 88“ | - | - | 0V | 全焊接框架 | 105.5 | 60“ | 新台幣264,267元 | 詢價
|