項目 | 氣動捆紮機 |
顏色 | 銀色 |
兼容錶帶尺寸 | 3機構/ 4“ |
兼容的捆紮材料 | 聚丙烯 |
兼容 | PN-58-16X6-GN |
深度 | 10.9375“ |
身高 | 6.81“ |
總長: | 10.937“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 空氣壓力 | 100 PSI |
最大限度。 適用厚度 | 0.04“ |
最大限度。 錶帶高度 | 0.04“ |
最大限度。 錶帶寬度 | 3機構/ 4“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 空氣壓力 | 72 PSI |
分鐘。 適用厚度 | 0.02“ |
分鐘。 錶帶高度 | 0.02“ |
分鐘。 錶帶寬度 | 5機構/ 8“ |
總長度 | 10.9375“ |
總寬度 | 5.8125“ |
能量源 | 氣動 |
產品數據表 | Vestil-rp-pn-st-1.pdf |
推薦的軟管尺寸 ID | 0.25“ |
UPC | 691215077965 |
焊接熱壓時間 | 2到5秒。 |
信號寬度 | 5.81“ |
適用於 | PN-58-16X6-GN |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 17.3 |
船長(厘米) | 27.78 |
船寬(厘米) | 14.76 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | TW |