項目 | 多莉 |
容量 | 500磅。 |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪尺寸 | 4英寸x 1 1/4英寸 |
腳輪類型 | 旋轉 |
顏色 | 湖水綠 |
甲板高度 | 6" |
深度 | 33.5“ |
身高 | 6.31“ |
總長: | 33.5“ |
材料 | 聚乙烯 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-pos-2133.pdf |
尺寸 | 21的“X 33” |
靜載能力 | 500磅。 |
輪徑 | 4" |
輪寬 | 1.25“ |
信號寬度 | 21“ |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 16.03 |
船長(厘米) | 85.09 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 容量 | 腳輪尺寸 | 顏色 | 甲板高度 | 深度 | 身高 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS-1624 | 16“ | 220磅。 | 3的“X 1” | 藍色 | 4 1機構/ 2“ | 24“ | 4.44“ | 16的“X 24” | 新台幣2,914元 | ||
POS-1624-繩 | 16“ | 220磅。 | 3的“X 1” | 藍色 | 4 1機構/ 2“ | 24“ | 4.44“ | 16的“X 24” | 新台幣2,715元 | ||
POS-1830 | 18“ | 500磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 湖水綠 | 6" | 30“ | 6.31“ | 18的“X 30” | 新台幣5,053元 | ||
POS-1830-繩 | 18“ | 500磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 湖水綠 | 6" | 30“ | 6.31“ | 18的“X 30” | 新台幣5,233元 | ||
POS-2133-繩 | 21“ | 500磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 湖水綠 | 6" | 33.5“ | 6.31“ | 21的“X 33” | 新台幣6,392元 |