項目 | 塑料平台車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 10“ |
甲板長度 | 60“ |
甲板寬度 | 30“ |
前腳輪直徑 | 6" |
手柄高度 | 34“ |
身高 | 39.5“ |
包括 | (1) 34 英寸高手柄,(4) 2 英寸寬旋轉腳輪,(2) 2 英寸寬剛性腳輪 |
總長: | 61.5“ |
負載能力 | 3000磅。 |
材料 | 塑料 |
最大限度。 平台高度 | 10“ |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 6 |
把手數量 | 1 |
總高度 | 34“ |
總長度 | 63.5“ |
總寬度 | 30“ |
平台高度 | 10“ |
平台長度 | 60“ |
平台材質 | 塑料 |
平台寬度 | 30“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-ppt-3-61.pdf |
後腳輪直徑 | 6" |
靜載能力 | 3,000磅。 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 45.45 |
船高(厘米) | 100.33 |
船長(厘米) | 156.21 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |