項目 | Frame |
容量 | 19380磅。 |
顏色 | 藍色 |
組件 | Frame |
深度 | 7" |
身高 | 120“ |
孔型 | 淚珠 |
總長: | 7" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
產品數據表 | Vestil-rp-prtd-10-42-19.pdf |
防銹 | 是 |
標準地板厚度 | 8" |
淚滴孔高度 | 1 1機構/ 8“ |
淚滴孔寬度 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 62.55 |
船高(厘米) | 304.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
答:該托盤貨架框架採用淚滴結構,可輕鬆存取每個托盤。
A. 托盤架橫梁是水平部件,設計用於將托盤架直立框架連接在一起。
A. 托盤貨架橫梁可以使用淚珠式連接方式連接到垂直組件,為材料、托盤和其他產品的安全保持提供額外的支撐和加固。
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTD-10-42-24 | 24000磅。 | 湖水綠 | 120“ | 7" | 新台幣13,582元 | 詢價
| |
PRTD-12-42-19 | 19380磅。 | 藍色 | 144“ | 7" | 新台幣11,399元 | 詢價
| |
PRTD-12-42-24 | 24000磅。 | 湖水綠 | 144“ | 7" | 新台幣15,298元 | 詢價
| |
PRTD-14-42-19 | 19380磅。 | 藍色 | 168“ | 6 3機構/ 4“ | 新台幣13,439元 | 詢價
| |
PRTD-14-42-24 | 24000磅。 | 湖水綠 | 168“ | 7" | 新台幣18,541元 | 詢價
| |
PRTD-16-42-19 | 19380磅。 | 藍色 | 192“ | 6 5機構/ 8“ | 新台幣14,647元 | 詢價
| |
PRTD-16-42-24 | 24000磅。 | 湖水綠 | 192“ | 7" | 新台幣19,651元 | 詢價
|