項目 | 平衡量表 |
有電池 | 沒有 |
電池包括在內 | 沒有 |
容量 | 66磅。 |
顏色 | 白色 |
顯示高度 | 1" |
顯示類型 | 內置 |
顯示寬度 | 3" |
身高 | 4.625“ |
總長: | 11.5“ |
負載能力 | 66磅。 |
材料 | 塑料 |
措施 | 磅、盎司、公斤、克 |
測量單位 | 每 |
總高度 | 4 5機構/ 8“ |
總長度 | 11 1機構/ 2“ |
總寬度 | 9 1機構/ 2“ |
段落 | 1 |
平台長度 | 9" |
平台寬度 | 7 1機構/ 2“ |
能量源 | 電池和插頭 |
產品數據表 | Vestil-rp-ptdsc-66.pdf |
解析度 | 0.02磅。 |
秤盤材質 | 塑料 |
電壓 | 115V交流 |
伏/相 | 115/1 |
信號寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 11.75 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8423810010 |
原產地 | CN |