項目 | 燃油泵 |
安培 | 1.7A |
有電池 | 沒有 |
顏色 | 黑色,銀色 |
深度 | 15“ |
佔空比 | 30 開/30 關 |
流量 | 高達 13 加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | NPT |
材料 | 鑄鋁 |
處理的材料 | 汽油、柴油、E15 燃料、煤油、生質柴油 |
最高 流量 | 13加侖/分鐘 |
出口尺寸 | 0.75“ |
出水口類型 | NPT |
柱塞泵 | 沒有 |
電源線長度 | 15英尺 |
洩壓閥 | 沒有 |
產品數據表 | Vestil-rp-泵-hde-115.pdf |
泵類型 | 燃油傳輸 |
電壓 | 115V交流 |
耐候性 | 是 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 流量 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
泵-HDE-12 | 25A | 高達 15 加侖/分鐘 | 12V DC | 新台幣30,361元 | 詢價
|