項目 | 鼓式卡車 |
接受 | 55加侖鋼,塑料或纖維桶 |
容量 | 1,000磅。 |
鑄工直徑 | 10“,3”,6“ |
腳輪材質 | 橡膠模具 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 2 英寸、1 1/4 英寸、2 1/2 英寸 |
顏色 | 黃 |
深度 | 20.0625“ |
排水高度 | 12 13機構/ 16“ |
鼓材質 | 鋼、塑料、纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 60.63“ |
總長: | 20.06“ |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
鼻板深度 | 4" |
鼻板厚度 | 1機構/ 2“ |
鼻板寬度 | 1 1機構/ 2“ |
腳輪數量 | 2 |
垂直支撐數量 | 2 |
總深度 | 20.0625“ |
產品數據表 | Vestil-rp-rdbt-mr.pdf |
後腳輪直徑 | 3" |
後腳輪材質 | 保利 |
後腳輪寬度 | 1.25“ |
頂角(度) | 3度 |
可用寬度 | 17 1機構/ 16“ |
信號寬度 | 23.69“ |
船重(kg) | 63 |
船高(厘米) | 153.83 |
船長(厘米) | 50.17 |
船寬(厘米) | 59.69 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |