項目 | 鼓式卡車 |
接受 | 55加侖鋼桶 |
容量 | 1000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚烯烴 |
腳輪類型 | 2剛性,2旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 藍色 |
深度 | 66.75“ |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 聚烯烴 |
前腳輪寬度 | 1.25“ |
處理直徑。 | 1-21 / 64英寸 |
手柄高度 | 22-1 / 4英寸 |
手柄高度 | 22 1機構/ 4“ |
手柄長度 | 40“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 26.75“ |
包括 | 手柄 |
總長: | 66.75“ |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
雙滾輪數量 | 4 |
總深度 | 66.75“ |
產品數據表 | Vestil-rp-rdc-100-10.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 聚烯烴 |
後腳輪寬度 | 1.38“ |
可用長度 | 30 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 18.88“ |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 67.87 |
船長(厘米) | 168.83 |
船寬(厘米) | 47.55 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
RDC-100 | 600磅。 | 新台幣18,452元 |