項目 | 機械式碼頭平地機 |
保險槓高度 | 16.25“ |
保險槓投影 | 4.5“ |
保險槓厚度 | 4.5“ |
保險槓寬度 | 10“ |
顏色 | 棕色、黃色 |
甲板長x寬 | 1機構/ 4“ |
甲板壓力 | 55000 PSI |
甲板尺寸 | 1機構/ 4“ |
身高 | 23.5“ |
包括 | 安裝硬件 |
安裝方法 | 地坑安裝 |
總長: | 76“ |
唇長 | 16“ |
唇部投影 | 16“ |
唇緣厚度 | 5機構/ 8“ |
負載能力 | 35000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 碼頭上方服務 | 12“ |
最大限度。 碼頭下方服務 | 12“ |
操作模式 | 拉鍊操作/機械 |
總長度 | 6.33英尺 |
墊高 | 16.25“ |
焊盤寬度 | 10“ |
平台長度 | 76“ |
平台長度 | 1/4", 76" |
平台材質 | 鐵件 |
平台厚度 | 0.25“ |
平台寬度 | 72“ |
平台寬度 | 1/4", 72" |
產品數據表 | Vestil-rp-rr-66-35.pdf |
碼頭以上服務範圍 | 12“ |
碼頭以下服務範圍 | 12“ |
結構鋼支撐 | 6" |
信號寬度 | 72“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 唇緣厚度 | 負載能力 | 平台長度 | 平台厚度 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR 610-20 | 74“ | 24“ | 110“ | 1機構/ 2“ | 20000磅。 | 1/4", 124" | 0.25“ | 1/4", 72" | 新台幣400,111元 | 詢價
| |
RR 610-25 | 74“ | 24“ | 110“ | 1機構/ 2“ | 25000磅。 | 1/4", 124" | 0.25“ | 1/4", 72" | 新台幣407,206元 | 詢價
| |
RR 65-20 | 74“ | 24“ | 50“ | 1機構/ 2“ | 20000磅。 | 1/4", 64" | 0.25“ | 1/4", 72" | 新台幣256,157元 | 詢價
| |
RR 66-20 | 74“ | 24“ | 62“ | 1機構/ 2“ | 20000磅。 | 1/4", 76" | 0.25“ | 1/4", 72" | 新台幣281,930元 | 詢價
| |
RR 68-20 | 74“ | 24“ | 86“ | 1機構/ 2“ | 20000磅。 | 1/4", 100" | 0.25“ | 1/4", 72" | 新台幣318,791元 | 詢價
| |
RR 710-20 | 86“ | 24“ | 110“ | 1機構/ 2“ | 20000磅。 | 1/4", 124" | 0.25“ | 1/4", 84" | 新台幣426,636元 | 詢價
| |
RR 75-20 | 84“ | 23.5“ | 64“ | 1機構/ 2“ | 20000磅。 | 1/4", 64" | 0.25“ | 1/4", 84" | 新台幣282,862元 |