項目 | 減速帶中段 |
錨尺寸 | 1機構/ 2“ |
錨類型 | 套 |
螺栓尺寸 | 1 / 2“x 6” |
螺栓類型 | 團隊 |
容量 | 60000磅。 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 20.3125“ |
身高 | 2.44“ |
總長: | 20.31“ |
材料 | 我們的乳膠 |
測量單位 | 每 |
錨數量 | 3 |
螺栓數 | 3 |
墊圈數量 | 2 |
減緩速度 | 5至10英里/小時 |
UPC | 691215092289 |
墊圈直徑 | 1機構/ 2“ |
墊圈半徑 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 35.25“ |
適用於 | RSH-120-EF-C,RSH-120-EM-C |
船重(kg) | 25.2 |
船高(厘米) | 6.19 |
船長(厘米) | 51.59 |
船寬(厘米) | 89.54 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 身高 | 總長: | 錨數量 | 螺栓數 | 尖峰數量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-MA | 40000磅。 | 1.63“ | 19.18“ | - | - | 2 | 23.5“ | 新台幣4,311元 | ||
RSH-108-MC | 40000磅。 | 1.63“ | 19.19“ | 2 | 2 | - | 23.5“ | 新台幣3,612元 | ||
RSH-120-MA | 60000磅。 | 2.44“ | 20.31“ | - | - | 3 | 35.25“ | 新台幣6,627元 |