項目 | 卡車驅動裝卸平台 |
保險槓深度 | 2" |
保險槓高度 | 16“ |
保險槓長度 | 2" |
保險槓投影 | 2" |
保險槓厚度 | 2" |
保險槓寬度 | 5" |
容量 | 20000磅。 |
顏色 | 褐色 |
甲板壓力 | 55000 PSI |
身高 | 27.5“ |
安裝方法 | 凹坑 |
總長: | 113.25“ |
唇部投影 | 6.5“ |
負載能力 | 20000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 碼頭上方服務 | 12“ |
最大限度。 碼頭下方服務 | 8" |
測量單位 | 每 |
操作模式 | 凹坑 |
總長度 | 27.5英尺 |
坑深度 | 28“ |
坑長度 | 86 1機構/ 2“ |
坑寬 | 74“ |
平台長度 | 86.5“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台厚度 | 0.25“ |
平台類型 | 踏板 |
平台寬度 | 74“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ru-800-scb-f.pdf |
碼頭以上服務範圍 | 12“ |
碼頭以下服務範圍 | 8" |
鋼格子電鍍甲板 | 55000 PSI |
信號寬度 | 88“ |
船重(kg) | 1113.75 |
船高(厘米) | 69.85 |
船長(厘米) | 287.66 |
船寬(厘米) | 223.52 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 坑長度 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-1000-SCB | 131.06“ | 104 1機構/ 2“ | 104.5“ | 新台幣486,765元 | 詢價
| |
RU-600-SCB | 85.25“ | 56 1機構/ 2“ | 56.5“ | 新台幣322,968元 | 詢價
| |
RU-800-SCB | 107.25“ | 80 1機構/ 2“ | 80.5“ | 新台幣384,121元 | 詢價
|