項目 | 堆垛機 |
可調叉 | 是 |
可調腳 | 是 |
電池 | (2)12V直流 |
電池尺寸 | 11 |
電池電壓 | 12V |
容量 | 2000磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
充電器 | 24V DC |
充電器電壓 | 24V DC |
顏色 | 黑色,黃色 |
驅動腳輪直徑 | 10“ |
驅動腳輪寬度 | 3" |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 4" |
貨叉寬度範圍 | 8" 至 26 3/4" |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪寬度 | 2.9“ |
身高 | 118“ |
HP | 2馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 4" |
腿寬範圍 | 48“到58” |
總長: | 69“ |
最大起升高度 | 118“ |
負載能力 | 2000磅。 |
負載中心 | 21“ |
降低高度 | 2 1機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 行駛距離 | 115.875“ |
最大限度。 貨叉之間的寬度 | 26.75“ |
最大限度。 兩腿之間的寬度 | 50“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 2.13“ |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 8" |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 40.13“ |
電機類型 | 直流24V |
電機電壓 | 24V DC |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 5 |
驅動腳輪數量 | 1 |
前腳輪數量 | 2 |
穩定腳輪數量 | 2 |
充滿電運行 | 3至4小時。 |
間歇使用時滿電運行 | 8小時。 |
段落 | 不適用 |
能量源 | 電池充電 |
產品數據表 | Vestil-rp-s-118-aa.pdf |
升高高度 | 118“ |
後腳輪直徑 | 3" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
穩定器後傾角直徑 | 3" |
穩定器腳輪寬度 | 1 13機構/ 32“ |
0" 至 62" 的均勻容量 | 2000磅。 |
62" 至 118" 的均勻容量 | 1500磅。 |
電壓 | 24V |
車輪材質 | 鋼上聚 |
信號寬度 | 58“ |
船重(kg) | 508.95 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 175.26 |
船寬(厘米) | 147.32 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 驅動腳輪直徑 | 驅動腳輪寬度 | 最大起升高度 | 最大限度。 行駛距離 | 最大限度。 兩腿之間的寬度 | 分鐘。 提升高度 | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-118-FF | 67.31“ | 10“ | 3 1機構/ 8“ | 118“ | 114.625“ | - | 3.38“ | 26.75“ | 新台幣462,472元 | 詢價
| |
S-150-AA | 68.88“ | 9 7機構/ 8“ | 3 1機構/ 8“ | 150“ | 147.875“ | 57.88“ | 2.13“ | 8.38“ | 新台幣534,983元 | 詢價
| |
S-62-AA | 69“ | 10“ | 3 3機構/ 8“ | 62“ | 59.75“ | 58“ | 2.25“ | 8" | 新台幣461,174元 | 詢價
| |
S-62-FA | 67.31“ | 10“ | 3 3機構/ 8“ | 62“ | 59.5“ | 50“ | 2.5“ | 26.75“ | 新台幣413,003元 | 詢價
| |
S-62-FF | 67.31“ | 10“ | 3 1機構/ 8“ | 62“ | 40.12“ | - | 3.38“ | 26.75“ | 新台幣390,750元 | 詢價
|